FOSNOVA - FOS2209503100 GRIGLIA PROTEZIONE ECOLEX 0950 D193 NER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Griglia di protezione
Colore - Nero
Diametro - 193 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016535084004
Codice prodotto
FOS2209503100
Cod. produttore
2209503100
Produttore
FOS
Tipo di accessorio / ricambio:
Griglia di protezione
Colore:
Nero
Diametro:
193 mm
Gabbia di protezione - Eco Lex D193. Colore: nero.