FOSNOVA - FOS2209267000 ACC. BASETTA 0926 ADATT.UNIVERS.GRI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Scatola da incasso
Materiale - Alluminio
Colore - Grigio
Altezza - 35 mm
Diametro - 103 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016535096472
Codice prodotto
FOS2209267000
Cod. produttore
2209267000
Produttore
FOS
Tipo di accessorio / ricambio:
Scatola da incasso
Materiale:
Alluminio
Colore:
Grigio
Altezza:
35 mm
Diametro:
103 mm
Basetta universale grigio.