FOSNOVA - FOS2209203100 CASS.CABL.0920 IP65 LED 1X1,4W 350MA GRI
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita - 1.2...1.2 W
Altezza - 33 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Larghezza - 57 mm
Lunghezza - 149 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016535026202
Codice prodotto
FOS2209203100
Cod. produttore
2209203100
Produttore
FOS
Potenza di uscita:
1.2...1.2 W
Altezza:
33 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
57 mm
Lunghezza:
149 mm
Utilizzando l'acc. 22092031-00 è possibile effettuare il collegamento elettrico IP65 in parallelo di M60 1x1,2W -350mA con led monocromatico, inserendo all'interno della scatola di derivazione l'alimentatore led. Utilizzando l'acc. 22092033-00 è possibile effettuare il collegamento elettrico IP65 in parallelo di M60 1x2,6W -700mA con led monocromatico, inserendo all'interno della scatola di derivazione l'alimentatore led.


