FOSNOVA - FOS2209202200 CASS.IP20 0920 LED 220-240-24V DC 70W
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 70...70 W
Altezza - 35 mm
Larghezza - 60 mm
Lunghezza - 225 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016535033750
Codice prodotto
FOS2209202200
Cod. produttore
2209202200
Produttore
FOS
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
70...70 W
Altezza:
35 mm
Larghezza:
60 mm
Lunghezza:
225 mm
Versione a tensione costante per moduli LED. Morsetti a vite 1,5mmq. Protezione al cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e termica. Elevato rendimento con minima dispersione di calore ed assoluta affidabilità nel tempo. Conformità alle norme EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547