FOSNOVA - FOS2209089800 ALIMENTATORE 0908 1-6 LED 20W 1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita - 20...20 W
Altezza - 25 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Larghezza - 40 mm
Lunghezza - 165 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016535058883
Codice prodotto
FOS2209089800
Cod. produttore
2209089800
Produttore
FOS
Potenza di uscita:
20...20 W
Altezza:
25 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
40 mm
Lunghezza:
165 mm
Power supply series 1ADc 220-240V 50/60Hz