FOSNOVA - FOS2209089300 ALIMENTATORE 0908 LED 16,8W 700MA 24V
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 16.8...16.8 W
Altezza - 23 mm
Larghezza - 38 mm
Lunghezza - 125 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016535045173
Codice prodotto
FOS2209089300
Cod. produttore
2209089300
Produttore
FOS
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
16.8...16.8 W
Altezza:
23 mm
Larghezza:
38 mm
Lunghezza:
125 mm
Versione a tensione costante per moduli LED Morsetti a vite 1,5mmq. Protezione al cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e termica. Elevato rendimento con minima dispersione di calore ed assoluta affidabilità nel tempo. Conformità alle norme EN61347- 2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547