FOSNOVA - FOS2209088300 ALIMENTATORE 0908 1-3 LED 6W 500MA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza di uscita - 6...6 W
Altezza - 22 mm
Larghezza - 61 mm
Lunghezza - 75 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016535045203
Codice prodotto
FOS2209088300
Cod. produttore
2209088300
Produttore
FOS
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
6...6 W
Altezza:
22 mm
Larghezza:
61 mm
Lunghezza:
75 mm
Versione a corrente costante per power LED. Morsetti a vite 1,5mmq. Protezione al cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e termica. Elevato rendimento con minima. dispersione di calore ed assoluta affidabilità nel tempo. Conformità alle norme EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547