pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2209088200 ALIMENTATORE 0908 1-8 LED 20W 700MA

FOSNOVA
copiacopia
FOSNOVA - FOS2209088200 ALIMENTATORE 0908  1-8 LED 20W 700MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita - 20...20 W

  • Altezza - 25 mm

  • Larghezza - 40 mm

  • Lunghezza - 165 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535045210

Codice prodotto

FOS2209088200

Cod. produttore

2209088200

Produttore

FOS

Potenza di uscita:

20...20 W

Altezza:

25 mm

Larghezza:

40 mm

Lunghezza:

165 mm

Versione a corrente costante per power LED. Morsetti a vite 1,5mmq. Protezione al cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e termica. Elevato rendimento con minima. dispersione di calore ed assoluta affidabilità nel tempo. Conformità alle norme EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547