FOSNOVA - FOS220908451241 ALIM.DIM 0908LED DALI 25-50W 350-1050MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 25...50 W
Dimmerabile DALI - sì
Corrente di uscita - 350...1050 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
8016535058821
Codice prodotto
FOS220908451241
Cod. produttore
220908451241
Produttore
FOS
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
25...50 W
Dimmerabile DALI:
sì
Corrente di uscita:
350...1050 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
50 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
50 mm
Lunghezza:
250 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica


