FOSNOVA - FOS2209084512 ALIM.DIM 0908 LED 25-50W 350-1050MA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita - 25...50 W
Altezza - 22 mm
Larghezza - 67 mm
Lunghezza - 125 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016535058814
Codice prodotto
FOS2209084512
Cod. produttore
2209084512
Produttore
FOS
Potenza di uscita:
25...50 W
Altezza:
22 mm
Larghezza:
67 mm
Lunghezza:
125 mm
Morsetti a vite 1,5mmq. Protezione al cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e termica. Elevato rendimento con minima dispersione di calore ed assoluta affidabilità nel tempo. Comformità alle norme EN613472-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547


