FOSNOVA - FOS2209084000 ALIMENTAT. LED DIMM 0908 1-10V 20W 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 22...22 W
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016535045630
Codice prodotto
FOS2209084000
Cod. produttore
2209084000
Produttore
FOS
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
22...22 W
Alimentatore LED Dimmerabile 500mA


