FOSNOVA - FOS220908371241 ALIM.DIMM. 0908 LED DALI 20W-700MA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita - 17...17 W
Corrente di uscita - 700...700 mA
Altezza - 26 mm
Larghezza - 51 mm
Lunghezza - 155 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016535065553
Codice prodotto
FOS220908371241
Cod. produttore
220908371241
Produttore
FOS
Potenza di uscita:
17...17 W
Corrente di uscita:
700...700 mA
Altezza:
26 mm
Larghezza:
51 mm
Lunghezza:
155 mm
Alimentatoe LED Dimmerabile DALI 17W 700mA. Morsetti a vite 1,5mmq. Protezione al cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e tervica. Elevato rendimento con minima dispersione di callore ed assoluta affidablità nel tempo. Comformità alle norme EN61347213, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547.