FOSNOVA - FOS2209083500 ALIM.ELETT. 0908 LED 220-240V 9W-700MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita - 9...9 W
Corrente di uscita - 700...700 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 23 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016535021023
Codice prodotto
FOS2209083500
Cod. produttore
2209083500
Produttore
FOS
Potenza di uscita:
9...9 W
Corrente di uscita:
700...700 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
23 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
38 mm
Lunghezza:
125 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica


