FOSNOVA - FOS2209076000 DRIVER STRISCE LED 907 75W 24V CLD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 60...60 W
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Strisce LED
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016535059026
Codice prodotto
FOS2209076000
Cod. produttore
2209076000
Produttore
FOS
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
60...60 W
Alimentatore per Strisce LED: 60W/24V. 2 strip 60 LED 4.6W/m


