pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2209072100 DRIVER MICROLISET 1-2 907 100W 24V CLD

FOSNOVA
copiacopia
FOSNOVA - FOS2209072100 DRIVER MICROLISET 1-2 907 100W 24V CLD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 100...100 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per uso all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535075835

Codice prodotto

FOS2209072100

Cod. produttore

2209072100

Produttore

FOS

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

100...100 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per uso all'esterno:

no

Alimentatore IP20 per Micro Liset. 220-240V - 24V DC 100W.