FOSNOVA - FOS2209072000 DRIVER MICROLISET 1-2 907 75W 24V CLD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 36...36 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016535075828
Codice prodotto
FOS2209072000
Cod. produttore
2209072000
Produttore
FOS
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
36...36 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per uso all'esterno:
no
Alimentatore IP20 per Micro Liset. 220-240V - 24V DC 36W.


