FOSNOVA - FOS2209071500 DRIVER STRISCE LED 907 150W 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 150...150 W
Confezione
1 PZ
EAN
8016535059040
Codice prodotto
FOS2209071500
Cod. produttore
2209071500
Produttore
FOS
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
150...150 W
Alimentatore IP20 - V in 120-277V 0/50/60Hz - V out 24V DC MAX 96W.


