pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2209023500 DRIVER STRISCE LED 902 35W 24V

FOSNOVA
copiacopia
FOSNOVA - FOS2209023500 DRIVER STRISCE LED 902 35W 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 35...35 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per uso all'esterno - no

  • Classe di protezione - II

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535098209

Codice prodotto

FOS2209023500

Cod. produttore

2209023500

Produttore

FOS

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

35...35 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per uso all'esterno:

no

Classe di protezione:

II

Alimentatore IP20 - V in 100-277V 0/50/60Hz - V out 24V DC MAX 35W.