pagina iniziale
in esaurimento

FOSNOVA - FOS2208871200 LOTUS 7 887 CDM-TC 70-E CELL BIANCO

FOSNOVA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535022877

Codice prodotto

FOS2208871200

Cod. produttore

2208871200

Produttore

FOS

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Altezza/profondità di installazione:

145 mm

Alimentazione:

Reattore elettronico

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada ad alogenuri metallici

Riflettore:

Brillantato

Diametro esterno:

160 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per lampade di potenza:

70...70 W

Adatto per numero di lampade:

1

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Corpo: in alluminio pressofuso. Vano ottico con vetro temperato trasparente. Riflettore: In alluminio prismatizzato e brillantato ad alto rendimento. Portalampada: In ceramica e contatti argentati. Verniciatura: A polvere con vernice a base di resina acrilica stabilizzata ai raggi UV previo trattamento di cromatazione. Cablaggio: Alimentazione con reattore elettronico 220-240V a 50/60Hz . Equipaggiamento: Con cassetta di cablaggio separata dotata di attacco presaspina. Di serie con molla a filo per controsoffitti sp. 1 a 20mm. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. Possibilità di orientare corpo del faretto da -23° fino a 23. Lampade CDM Elite: Ideali per i centri commerciali valorizzando la merce esposta. Riduzione dei costi di manutenzione. 10% in più di luce rispetto alle lampade tradizional. Perfetta resa cromatica (Ra 90). Mantenimento luminoso migliorato (fino a 2 volte in più). CDM-TC Elite 50W: 25% di vita in più, 30% di risparmio energetico e minor consumo se confrontata con Elite 70W.