FOSNOVA - FOS2208451400 MISTRAL Q 845 LED 10W CLD BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP40
Colore del corpo - Nero
Con lampada - sì
Adatto per montaggio a parete - no
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8016535142025
Codice prodotto
FOS2208451400
Cod. produttore
2208451400
Produttore
FOS
Grado di protezione (IP):
IP40
Colore del corpo:
Nero
Con lampada:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per numero di lampade:
1
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
no
Dimmerabile DALI:
no
Con scatola da incasso:
no
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
AC
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Dimmerabile DMX:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
sì
Classe di protezione:
II
Fattore di potenza:
0.9
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Larghezza:
90 mm
Altezza / Profondità:
88 mm
Lunghezza:
90 mm
Larghezza di incasso:
84 mm
Lunghezza di incasso:
84 mm