pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2208316300 MILANO SMALL T 831 LED 7W CLD-DI

FOSNOVA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore del corpo - Cromo

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535060558

Codice prodotto

FOS2208316300

Cod. produttore

2208316300

Produttore

FOS

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Cromo

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Alimentatore incluso:

Altezza/profondità di installazione:

140 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Reattore elettronico

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

80 mm

Altezza / Profondità:

3 mm

Adatto per lampade di potenza:

3...3 W

Adatto per numero di lampade:

1

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Apparecchio di piccole dimensioni ad incasso. Corpo: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento. Colori bianco RAL9010, metallizzato, satinato. Normativa: Prodotto in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. Di serie molle a filo per controsoffitto di spessore da 1mm a 30mm. MASTERLED 3W - Gu10 - 3000k - 850cd - 25° - 35000h