pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2206666000 SUN Q 0666 9W 25 3K CLD ARG

FOSNOVA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore del corpo - Argento

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535069230

Codice prodotto

FOS2206666000

Cod. produttore

2206666000

Produttore

FOS

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore del corpo:

Argento

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Altezza/profondità di installazione:

71 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Reattore elettronico

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

3 mm

Resistenza agli urti:

IK04

Adatto per lampade di potenza:

12.5...12.5 W

Adatto per numero di lampade:

1

Larghezza:

90 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

90 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Nuovi faretti da incasso orientabili per il proprio punto vendita, per le abitazioni e per il settore alberghiero. Questi faretti di ultima generazione soddisfano in modo perfetto le esigenze poste da un concetto di illuminazione d'interni radicalmente cambiato negli ultimi anni: il primo obiettivo è ora la ricerca del massimo comfort visivo, e questo implica dare alla luce significati diversi in relazione all'ambiente in cui essa viene inserita. Nei punti vendita, dal grande centro commerciale al piccolo negozio, la luce è l'elemento centrale, attorno al quale realizzare l'allestimento, valorizzare al massimo la merce e, soprattutto, sviluppare progetti personalizzati in grado di rendere subito riconoscibile il proprio brand. Nel settore dell'ospitalitàe dell'intrattenimento (alberghi, bar, ristoranti), la luce è altrettanto fondamentale per creare uno stile personale e ben identificabile. Ecco perché è nato Sun, disponibile con LED da 3000K - 1063lm - 12W - 50000h. Corpo: In alluminio pressofuso. Dissipatore: Passivo, stampato in alluminio pressofuso con scarichi laterali, per una maggiore circolazione del calore, in modo tale da garantire una maggiore durata del modulo LED. Lente: Stampata ad iniezione in PMMA ad alta efficienza con bassissimo coefficiente di abbagliamento. A richiesta: versione con Driver elettronico dimmerabile: IGBT, 1/10V, DALI; e LED con CRI 90-97.