pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2206619400 SIRIO ECO 661 6W 3K CLD ORO

FOSNOVA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Ottone

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

  • Alimentatore incluso -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535067663

Codice prodotto

FOS2206619400

Cod. produttore

2206619400

Produttore

FOS

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Ottone

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Alimentatore incluso:

Altezza/profondità di installazione:

72 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Reattore elettronico

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

80 mm

Resistenza agli urti:

IK04

Adatto per lampade di potenza:

7...7 W

Adatto per numero di lampade:

1

Emissione luminosa:

Diretta

Colore del riflettore:

Oro

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Corpo: In pressofusione di zama. Verniciatura: A spruzzo con vernice acrilica all'acqua, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV . Le versioni cromate e ottone lucido subiscono un diverso trattamento di finitura galvanica. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. LED 7W - 230V - Gu10 - 450lm - 3000k - CRI 80 - 40000h