pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2206616400 SIRIO ECO 661 6W 3K CLD CRO

FOSNOVA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Cromo

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535067632

Codice prodotto

FOS2206616400

Cod. produttore

2206616400

Produttore

FOS

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Cromo

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Portalampada:

GU10

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

450 lm

Alimentatore incluso:

Altezza/profondità di installazione:

51 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

80 mm

Resistenza agli urti:

IK04

Adatto per lampade di potenza:

7...7 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Corpo: In pressofusione di zama. Verniciatura: A spruzzo con vernice acrilica all'acqua, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV . Le versioni cromate e ottone lucido subiscono un diverso trattamento di finitura galvanica. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. LED 7W - 230V - Gu10 - 450lm - 3000k - CRI 80 - 40000h.