FOSNOVA - FOS2206403800 DEIMOS 640 ALO 50 S+L NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2900...2900 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Nero
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016535502560
Codice prodotto
FOS2206403800
Cod. produttore
2206403800
Produttore
FOS
Temperatura di colore:
2900...2900 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio
Portalampada:
GU10
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
950 lm
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
110 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Non richiesto
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Diametro esterno:
80 mm
Resistenza agli urti:
IK04
Adatto per lampade di potenza:
50...50 W
Adatto per numero di lampade:
1
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



