pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2206147500 LOWGLARE 1 614 LED 10W 38 2K CLD-D ALL

FOSNOVA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2750...2750 K

  • Max prestazioni del sistema - 11 W

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Diametro incorporato - 72...106 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016535056438

Codice prodotto

FOS2206147500

Cod. produttore

2206147500

Produttore

FOS

Temperatura di colore:

2750...2750 K

Max prestazioni del sistema:

11 W

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore del corpo:

Alluminio

Diametro incorporato:

72...106 mm

Adatto per montaggio incassato:

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Dimmerabile DALI:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso:

800...800 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Altezza/profondità di installazione:

-75 mm

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Reattore elettronico

Adatto al montaggio su traversa:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Diametro esterno:

110 mm

Altezza / Profondità:

82 mm

Resistenza agli urti:

IK04

Adatto per lampade di potenza:

11...11 W

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Emissione luminosa:

Diretta

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Fattore di potenza:

0.9

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Low Glare rappresenta l'evoluzione tecnologica del faretto da incasso (in due dimensioni e forme tonda e quadra). I principali vantaggi di questo prodotto di ultima generazione sono il risparmio energetico, la grande flessibilità d'uso e una qualità superiore di illuminazione. Con i LED di ultima generazione da 7W si può arrivare ad un risparmio energetico anche dell'80% rispetto ai vecchi prodotti, con in più una durata di vita che arriva a 50mila ore, garantendo un ottimo mantenimento del flusso luminoso. L'elevata qualità dei faretti Lowglare è garantita anche da temperature di colore specifiche (3.000K, 4.000K, 2.500K, 5.600K e 13.000K) e ottiche schermate antiabbagliamento.Corpo: faretto orientabile in alluminio con molle. Ottica specifica anti-abbagliamento per un migliore comfort. Ideale nella sostituzione di prodotti esistenti senza modificare i fori precedenti. Di serie con anello adattatore per permettere maggiore aderenza al foro d’incasso. Possibilità di installazione in un foro minimo di ø70ad un massimo di ø100. Dimmerabile con i dispositivi più comuni (ad esempio per alogene ). Interamente assemblato e pronto da installare. A richiesta: Ordinare 60° con sottocodice - 0032 e 25° sottocodice 0031. LED 7W - 230V - 689lm - 2750k - CRI 80 - 50000h. LED 7W - 230V - 700lm - 3000k - CRI 80 - 50000h. LED 7W - 230V - 726lm - 4000k - CRI 80 - 50000h. Una minore potenza si traduce in maggiore convenienza, oltre l'80% di risparmio