pagina iniziale
nuovo

FOSNOVA - FOS2205103000 DOMITILLA 2.0 0510 LED 8W 4K CELL NER

FOSNOVA
copiacopia
FOSNOVA - FOS2205103000 DOMITILLA 2.0 0510 LED 8W 4K CELL NER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 8 W

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Con lampada -

  • Altezza / Profondità - 360 mm

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535142124

Codice prodotto

FOS2205103000

Cod. produttore

2205103000

Produttore

FOS

Max prestazioni del sistema:

8 W

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Con lampada:

Altezza / Profondità:

360 mm

Flessibile:

no

Con dimmer:

no

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

AC

Materiale (del corpo):

Acciaio

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile in altezza:

no

Classe di protezione:

II

Adatto per numero di lampade:

1

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Con l'interruttore:

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Alimentatore incluso:

Alimentatore intercambiabile:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Non dimmerabile:

Con presa di corrente:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Fattore di potenza:

0.9

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Larghezza:

400 mm

Lunghezza:

215 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Domitilla