FOSNOVA - FOS2205101000 DOMITILLA 2.0 0510 LED 8W 4K CELL BIA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 8 W
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Con lampada - sì
Altezza / Profondità - 360 mm
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016535142100
Codice prodotto
FOS2205101000
Cod. produttore
2205101000
Produttore
FOS
Max prestazioni del sistema:
8 W
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Con lampada:
sì
Altezza / Profondità:
360 mm
Flessibile:
no
Con dimmer:
no
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
AC
Materiale (del corpo):
Acciaio
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Regolabile in altezza:
no
Classe di protezione:
II
Adatto per numero di lampade:
1
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Con l'interruttore:
sì
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Alimentatore incluso:
sì
Alimentatore intercambiabile:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Dimmerabile DALI:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile DSI:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Non dimmerabile:
sì
Con presa di corrente:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0
Fattore di potenza:
0.9
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Larghezza:
400 mm
Lunghezza:
215 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no