pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2204183100 STILO SP2 418 LED 10W CLD NERO

FOSNOVA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 893 lm

  • Colore del corpo - Nero

  • Diametro - 60 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535096540

Codice prodotto

FOS2204183100

Cod. produttore

2204183100

Produttore

FOS

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

893 lm

Colore del corpo:

Nero

Diametro:

60 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Lunghezza della sospensione:

500...500 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Altezza / Profondità:

250 mm

Colore della luce:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK07

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Indice di resa cromatica:

90-100

Stilo a sospensione - SP2. Corpo: in alluminio trattato. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50000h (L80B20). Normative: prodotti in conformità alle vigenti norme CEI 34-21, CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-1, CEI EN 60598-2-2. LED 10W 893lm 3000K - 40° - CRI 90. Nero.