pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2202587700 STAFFA GIUN.LISET 2.0 258 ZINCATO

FOSNOVA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto

  • Materiale - Acciaio Inox

  • Colore - Acciaio Inox

  • Lunghezza - 66 mm

  • Larghezza - 46 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535119287

Codice prodotto

FOS2202587700

Cod. produttore

2202587700

Produttore

FOS

Tipo di accessorio / ricambio:

Staffa di supporto

Materiale:

Acciaio Inox

Colore:

Acciaio Inox

Lunghezza:

66 mm

Larghezza:

46 mm

Altezza:

6 mm

Staffa di giunzione. In lamiera zincata. Permette l’allineamento meccanico dei profili.