pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2201537400 OMNITRACK 153 MT.4 OSSIDATO

FOSNOVA
copiacopia
FOSNOVA - FOS2201537400 OMNITRACK 153 MT.4 OSSIDATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di gruppi / fasi - 3

  • Colore - Altri

  • Lunghezza - 4000 mm

  • Adatto per collegamento bus - no

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535402341

Codice prodotto

FOS2201537400

Cod. produttore

2201537400

Produttore

FOS

Numero di gruppi / fasi:

3

Colore:

Altri

Lunghezza:

4000 mm

Adatto per collegamento bus:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Forma:

Rettangolare

Larghezza:

37 mm

Materiale:

Alluminio

Flessibile:

no

Omnitrack è un binario a tre accensioni di elevata funzionalità, studiato in ogni suo componente. Soddisfa le più diverse esigenze di installazione. Desing e completezza di accessori rendono omnitrack ideale nella progettazione illuminotecnica per flessibilità e versatilità. • Corpo : Binario trifase 3 circuiti elettrici separati. Di sezione rettangolare in alluminio estruso, contiene un profilo sagomato in PVC isolante dotato di 4 conduttori in rame, mentre il profilo stesso realizza la messa a terra del sistema. Portata max 16A per ogni conduttore. • Dotazione : di serie in 4 misure in 3 colori : bianco, nero e ossido naturale. A richiesta omnitrack può essere facilmente tagliato nella misura desiderata. Completo di una testina di chiusura. Nella partesuperiore del binario sono previste asole di fissaggio cave per l'attacco di accessori.Su omnitrack si possono montare la maggior parte degli adettatori in commercio.