pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2201527300 OMNITRACK 152 MT.3 OSSIDATO

FOSNOVA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Numero di gruppi / fasi - 3

  • Colore - Altri

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Carico massimo per fase - 3600 W

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016535401559

Codice prodotto

FOS2201527300

Cod. produttore

2201527300

Produttore

FOS

Tensione nominale:

230...230 V

Numero di gruppi / fasi:

3

Colore:

Altri

Lunghezza:

3000 mm

Carico massimo per fase:

3600 W

Adatto per collegamento bus:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Forma:

Rettangolare

Altezza:

34 mm

Larghezza:

37 mm

Materiale:

Alluminio

Flessibile:

no

Binario trifase per 3 circuiti elettrici separati. Di sezione rettangolare in alluminio estruso, contiene un profilo sagomato in PVC isolante dotato di 4 conduttori in rame, mentre il profilo stesso realizza la messa a terra del sistema. Portata max 16Aper ogni conduttore. Realizzato secondo le normative CEI34-17/EN60570/IEC570 ha ottenuto la certificazione di conformità europea ENEC. D A richiesta Omnitrack può essere facilmente tagliato nella misura desiderata. Completo di una testatina di chiusura. Nella parte superiore del binario sono previste asole per il fissaggio o cave per l’attacco di accessori.