pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2201523300 OMNITRACK 152 MT.3 NERO

FOSNOVA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Numero di gruppi / fasi - 3

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Carico massimo per fase - 3600 W

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016535401511

Codice prodotto

FOS2201523300

Cod. produttore

2201523300

Produttore

FOS

Tensione nominale:

230...230 V

Numero di gruppi / fasi:

3

Colore:

Nero

Lunghezza:

3000 mm

Carico massimo per fase:

3600 W

Adatto per collegamento bus:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Forma:

Rettangolare

Altezza:

34 mm

Larghezza:

37 mm

Materiale:

Alluminio

Flessibile:

no

Omnitrack è un binario a tre accensioni di elevata funzionalità, studiato in ogni suo componente. Soddisfa le più diverse esigenze di installazione. Desing e completezza di accessori rendono omnitrack ideale nella progettazione illuminotecnica per flessibilità e versatilità. • Corpo : Binario trifase 3 circuiti elettrici separati. Di sezione rettangolare in alluminio estruso, contiene un profilo sagomato in PVC isolante dotato di 4 conduttori in rame, mentre il profilo stesso realizza la messa a terra del sistema. Portata max 16A per ogni conduttore. • Dotazione : di serie in 4 misure in 3 colori : bianco, nero e ossido naturale. A richiesta omnitrack può essere facilmente tagliato nella misura desiderata. Completo di una testina di chiusura. Nella partesuperiore del binario sono previste asole di fissaggio cave per l'attacco di accessori.Su omnitrack si possono montare la maggior parte degli adettatori in commercio.