FOSNOVA - FOS2201503100 OMNITRACK 150 MT.1,2 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Nero
Lunghezza - 1200 mm
Adatto per collegamento bus - no
Adatto per montaggio a sospensione - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016535401504
Codice prodotto
FOS2201503100
Cod. produttore
2201503100
Produttore
FOS
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Nero
Lunghezza:
1200 mm
Adatto per collegamento bus:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
37 mm
Materiale:
Alluminio
Flessibile:
no
Omnitrack è un binario a tre accensioni di elevata funzionalità, studiato in ogni suo componente. Soddisfa le più diverse esigenze di installazione. Desing e completezza di accessori rendono omnitrack ideale nella progettazione illuminotecnica per flessibilità e versatilità. • Corpo : Binario trifase 3 circuiti elettrici separati. Di sezione rettangolare in alluminio estruso, contiene un profilo sagomato in PVC isolante dotato di 4 conduttori in rame, mentre il profilo stesso realizza la messa a terra del sistema. Portata max 16A per ogni conduttore. • Dotazione : di serie in 4 misure in 3 colori : bianco, nero e ossido naturale. A richiesta omnitrack può essere facilmente tagliato nella misura desiderata. Completo di una testina di chiusura. Nella partesuperiore del binario sono previste asole di fissaggio cave per l'attacco di accessori.Su omnitrack si possono montare la maggior parte degli adettatori in commercio.


