FOSNOVA - FOS2201321300 OMNITRACK H 0132 MT 3 DIMM BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di gruppi / fasi - 6
Colore - Bianco
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di superficie - Opaco
Adatto per collegamento bus - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016535096915
Codice prodotto
FOS2201321300
Cod. produttore
2201321300
Produttore
FOS
Numero di gruppi / fasi:
6
Colore:
Bianco
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
no
Forma:
Rettangolare
Altezza:
83 mm
Larghezza:
31.4 mm
Flessibile:
no
Omnitrack H - Dimm - 6 conduttori - Omnitrack H 6 conduttori: nuovo binario ad “H” che permette l’utilizzo, nella parte inferiore, di un’illuminazione diretta tramite proiettori, mentre nella sede superiore di creare luce indiretta tramite l’inserimento di strip LED o moduli LED di vario tipo. Bianco. 4,74Kg.



