FOSNOVA - FOS2201321000 OMNITRACK H 0132 MT 1,5 DIMM BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione nominale - 220...240 V 
- Numero di gruppi / fasi - 3 
- Colore - Bianco 
- Lunghezza - 1500 mm 
- Tipo di superficie - Opaco 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8016535096908
Codice prodotto
FOS2201321000
Cod. produttore
2201321000
Produttore
FOS
Tensione nominale:
220...240 V
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Bianco
Lunghezza:
1500 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
no
Forma:
Rettangolare
Altezza:
83 mm
Larghezza:
31.4 mm
Flessibile:
no
Omnitrack H - Dimm - 6 conduttori - Nuovo binario ad “H” che permette l’utilizzo, nella parte inferiore, di un’illuminazione diretta tramite proiettori, mentre nella sede superiore di creare luce indiretta tramite l’inserimento di strip LED o moduli LEDdi vario tipo. BIANCO.



