FOSNOVA - FOS2201307168 MICRO LISET 130 19W 4K L905 CLD S+L OS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2410 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Modello - Tubo con dotazione completa
Adatto per lampade di potenza - 19...19 W
Confezione
1 PZ
EAN
8016535123420
Codice prodotto
FOS2201307168
Cod. produttore
2201307168
Produttore
FOS
Grado di protezione (IP):
IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2410 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Modello:
Tubo con dotazione completa
Adatto per lampade di potenza:
19...19 W
Colore della luce:
Bianco
Materiale:
Metallo / plastica
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Altri
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Forma:
Tondo
Con adattatore per sospensione:
no
Con binario elettrificato:
no
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Indice di resa cromatica:
80-89
Lunghezza:
905 mm
Non dimmerabile:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Classe di protezione:
III
Fattore di potenza:
0.9
Diametro:
40 mm
Montaggio a parete:
no