pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2201011700 SINTESI 0101 76W L2300 CLD BIA SOSP

FOSNOVA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 7458 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Modello - Tubo con dotazione completa

  • Adatto per lampade di potenza - 76...76 W

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016535112004

Codice prodotto

FOS2201011700

Cod. produttore

2201011700

Produttore

FOS

Grado di protezione (IP):

IP40

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

7458 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Modello:

Tubo con dotazione completa

Adatto per lampade di potenza:

76...76 W

Colore della luce:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Forma:

Rettangolare

Con adattatore per sospensione:

no

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Resistenza agli urti:

IK07

Indice di resa cromatica:

80-89

Lunghezza:

2312 mm

Non dimmerabile:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Fattore di potenza:

0.92

Larghezza:

69 mm

Altezza / Profondità:

88 mm

Montaggio a parete:

no

Sintesi System - a sospensione - con schermo UGR<19 - Sintesi System è il nuovo sistema lineare targato Fosnova dal design sobrio ed elegante, disponibile con un’ampia gamma di ottiche e diverse dotazione di Led. Facilmente installabile a sospensione a luce diretta e/o diretta indiretta; in questo modo è possibile inserire, in ogni progetto illuminotecnico, l’apparecchio più idoneo a ottenere l’illuminamento prescritto, con un impiego razionale della luce. Corpo: in alluminio estruso Lega 6060. Copertura superiore in alluminio estruso 6060 rimovibile per permettere la connessione elettrica alla linea. Testate: stampate ad iniezione in ABS V0. LED: Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Fattore di potenza: 0,92. Diffusore: schermo in PMMA trasparente con pellicola microlenticolare schermata UGR<19. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. Con reattore elettronico. LED 76W 7458 lm 4000K CRI 80. Bianco.