FOSNOVA - FOS2201011200 SINTESI 0101 81W L3435 CLD BIA PLAF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 7641 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Modello - Tubo con dotazione completa
Adatto per lampade di potenza - 81...81 W
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Liset MidPower
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016535111861
Codice prodotto
FOS2201011200
Cod. produttore
2201011200
Produttore
FOS
Grado di protezione (IP):
IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
7641 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Modello:
Tubo con dotazione completa
Adatto per lampade di potenza:
81...81 W
Colore della luce:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Forma:
Rettangolare
Con adattatore per sospensione:
no
Con binario elettrificato:
no
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Resistenza agli urti:
IK07
Indice di resa cromatica:
80-89
Lunghezza:
3458 mm
Non dimmerabile:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Fattore di potenza:
0.92
Larghezza:
69 mm
Altezza / Profondità:
88 mm
Montaggio a parete:
no



