pagina iniziale

FOSNOVA - FOS220100141241 SINTESI 0100 58W L2312 CLD-D-D BIA SOSP

FOSNOVA
copiacopia
FOSNOVA - FOS220100141241 SINTESI 0100 58W L2312 CLD-D-D BIA SOSP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016535111687

Codice prodotto

FOS220100141241

Cod. produttore

220100141241

Produttore

FOS

Sintesi System - a sospensione - ottica dark UGR<19 - Sintesi System è il nuovo sistema lineare targato Fosnova dal design sobrio ed elegante, disponibile con un’ampia gamma di ottiche e diverse dotazione di Led. Facilmente installabile a sospensione a luce diretta e/o diretta indiretta; in questo modo è possibile inserire, in ogni progetto illuminotecnico, l’apparecchio più idoneo a ottenere l’illuminamento prescritto, con un impiego razionale della luce. Corpo: in alluminio estruso Lega 6060. Copertura superiore in alluminio estruso 6060 rimovibile per permettere la connessione elettrica alla linea. Testate: stampate ad iniezione in ABS V0. LED: Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Fattore di potenza: 0,92. Diffusore: schermo in PMMA trasparente con pellicola microlenticolare schermata UGR<19. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. Con reattore elettronico. LED 56W 5022 lm 4000K CRI 80. Bianco. DALI