pagina iniziale

FOSNOVA - FOS220100121241 SINTESI 0100 70W L3458 CLD-D-D BIA PLAF

FOSNOVA
copiacopia
FOSNOVA - FOS220100121241 SINTESI 0100 70W L3458 CLD-D-D BIA PLAF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Con lampada -

  • Dimmerabile DALI -

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535111625

Codice prodotto

FOS220100121241

Cod. produttore

220100121241

Produttore

FOS

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Con lampada:

Dimmerabile DALI:

Lampada:

LED non sostituibile

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Alimentatore incluso:

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

Nessuno

Plafoniera / Applique, marca FOS NOVA S.R.L., modello FOS220100121241 - SINTESI 0100 81W L3458 CLD-D-D BIA PLAF