FLUKE ITALIA SRL - FLK5348097 FEV350/TY2 analiz EV con presa tipo 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
0195112043004
Codice prodotto
FLK5348097
Cod. produttore
5348097
Produttore
FLK
L’analizzatore di stazioni di ricarica EV FEV350 è una soluzione completa per i test della sicurezza e delle prestazioni delle stazioni di ricarica EV in CA con connettori di tipo 2 o tipo 1. È progettato per i tecnici che devono eseguire e documentare più test in modo rapido ed efficiente senza la necessità di diversi attrezzi. Misurazioni disponibili: Pre-test PE (terra di protezione) per garantire che non sia presente alcuna tensione pericolosa, ispezione visiva, test di intervento RCD 30 mA + RDC-DD 6 mA, tensione nominale + sequenza di fase, test control pilot (CP) automatico con analisi delle forme d'onda, proximity pilot e test errori. Misurazioni supportate: collegamento a terra, isolamento e impedenza di loop/linea con i tester di installazione multifunzione Fluke compatibili per la certificazione/ispezioni di installazione tramite connessione wireless Bluetooth. Schemi di configurazione del cablaggio e schermate informative per una perfetta integrazione con il software TruTest per la generazione di report. La soluzione include il modulo software per la stazione di ricarica EV TruTest per la documentazione e la creazione di report. Fluke FEV350 fornisce piani di test predeterminati e indicazioni pass/fail sui risultati delle misurazioni per semplificare l'analisi e il tempo dedicato ai test.






