FLUKE ITALIA SRL - FLK4326962 CV300 FINESTRA IR, 75MM, TENUTA ARCO 63K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale disco - Altri
Incernierato - sì
Larghezza - 75 mm
Altezza - 75 mm
Profondità - 2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0095969667074
Codice prodotto
FLK4326962
Cod. produttore
4326962
Produttore
FLK
Materiale disco:
Altri
Incernierato:
sì
Larghezza:
75 mm
Altezza:
75 mm
Profondità:
2 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di protezione (NEMA):
4
Finestra per armadi, marca FLUKE ITALIA S.R.L., modello FLK4326962 - CV300 FINESTRA IR. 75MM. TENUTA ARCO 63K


