FITRE - FTR7128715 TF500-TELEFONO PER IPOUDENTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8001022105249
Codice prodotto
FTR7128715
Cod. produttore
7128715
Produttore
FTR
Rivoluzionario apparecchio telefonico a vibro-ricezione. TF500 consente l'uso del telefono anche a persone con funzione uditiva ridotta. Il bottoncino vibrante che sporge dal ricevitore trasmette le vibrazioni sonore per via ossea, direttamente alle terminazioni nervose dell'area addetta al riconoscimento della parola. In tal modo l'uso del telefono è consentito, probabilmente per la prima volta, anche alle persone con severi disturbi all'udito. Il telefono TF500 è pertanto senz'altro utile a: persone con difficoltà di udito (in particolare di tipo trasmissivo), persone anziane, tutti coloro che si trovano a dover utilizzare il telefono in ambienti rumorosi, come fabbriche, laboratori, locali pubblici, cantieri, etc.. Anche chi non ha problemi di udito odi ambiente rumoroso può benissimo appoggiare la cornetta all'orecchio ed ascoltare in modo del tutto normale, utilizzando il telefono nel modo tradizionale e potendo regolare il volume di ascolto. L'utilizzo del telefono per coloro i quali siano stati fino ad ora impossibilitati nell'utilizzo di un mezzo di comunicazione così fondamentale ed importante, potrà rendere a loro una maggiore serenità nei rapporti interpersonali ed una qualità di vita migliore.


