FISCHER ITALIA - FIS00547041 SW-II-M F 38

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
20 PZ
EAN
8001132095027
Codice prodotto
FIS00547041
Cod. produttore
00547041
Produttore
FIS
Morsetto pre-assemblato SW-II-M I morsetti pre-assemblati in alluminio per il sistema Solar-Wind II Vantaggi: Gamma completa: i morsetti preassemblati SW-II-M C e SW-II-M F possono fissare tutti i moduli fotovoltaici con cornice con spessore da30 mm a 50 mm. Elettricamente sicuro: le 2 viti presenti su ogni morsetto SW-II-M C e SW-II-M F consentono la messa a terra dell'installazione fotovoltaica.Versioni morsetti SW-II-M C e SW-II-M F in lega di alluminio AW 6063 T66 secondo EN 755-2:2013 Applicazioni: Adatto per: Sistema Solar-Wind II Per fissare i moduli fotovoltaici su staffe: Staffe frontali SW-II BF 10° e SW-II-S BF 15° Staffe intermedie SW-II-S BM 10° e SW-II-S BM 15° Staffe finali SW-II-S BE 10° e SW-II-S BE 15° Staffa intermedia bassa SW-II-EW BML 10° Staffa intermedia alta SW-II-EW BMH 10° Funzionamento: Individuare l'altezza del modulo fotovoltaico e selezionare il corretto morsetto. Bloccare il modulo fotovoltaico applicando una coppia di serraggio alla vitedi circa 15 Nm. Specifiche tecniche: Peso - W - [g]: 59; Spessore pannello - dp - [mm]: 38; Coppia di serraggio - Tinst - [Nm]: 15; Riferimenti: EAN: 8001132095027 Codice fischer: 547041


