FISCHER ITALIA - FIS00540833 CSP CORDINO SINGOLO INOX (2 PC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8001132062968
Codice prodotto
FIS00540833
Cod. produttore
00540833
Produttore
FIS
Cordino sottotegola CSP / CDP Il dispositivo di aggancio puntuale (tipo A) per dispositivi di protezione individuale (DPI) su coperture residenziali Materiali di supporto: Solai e solette in calcestruzzo Elementi in legno Vantaggi: Il cordino CSP / CDP ha superato il test di corrosione accelerata in nebbia salina secondo EN ISO 9227:2012. Il cordino CSP / CDP è testato per l'uso contemporaneo di 2 operatori (Tipo A) secondo UNI 11578:2015 (dispositivi permanenti) e secondo UNI EN 795:2012 + UNI CEN/TS 16415:2013 (dispositivi removibili). La piastra di base del cordino è composta da un solo elemento piegato ed è quindi privo di saldature, garantendo così la massima sicurezza in caso di caduta. Le dimensioni del cordino minimizzano l'impatto estetico della messa in sicurezza della copertura. Il sistema di chiusura dell'occhiolo della fune è anti-manomissione. La piastra di base del cordino con doppio foro 12,5 x 12,5 mm permette l'ottimizzazione del fissaggio. La piastra di base per solette consente la ripartizione degli sforzi anche su supporti deboli. Applicazioni: Idoneo per: Sistema dispositivi di ancoraggio puntuale (Tipo A) Funzionamento: Assicurarsiche la copertura possieda l'adeguata capacità portante. In caso contrario sono disponibili soluzioni di fissaggio alternative (vedi capitolo 9). Fissare il cordino al supporto secondo le indicazioni riportate nel progetto di messa in sicurezzadella copertura. Compilare la targhetta identificativa dell'impianto con data di installazione e numero di lotto ed apporre la targhetta di accesso al sistema. Specifiche tecniche: Testato tipo: A; Peso: 0; Filettatura: 30; Lunghezza per rullo: 600; Riferimenti: EAN: 8001132062968 Codice fischer: 540833


