FISCHER ITALIA - FIS00538666 MW CLIX 90


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
4048962265279
Codice prodotto
FIS00538666
Cod. produttore
00538666
Produttore
FIS
Staffa angolare MW 31 Clix 90° Staffa angolare pre-assemblata MW 31 Clix 90° Vantaggi: I dadi tipo SL Clix pre-assemblati sull'angolare consentono di ridurre il numero di articoli e permette un risparmio nel tempo di installazione. Gli elementi in plastica presenti sul connettore pre-assemblato MW 31 Clix consentono un facile e rapido pre-posizionamento dell'elemento senza che esso scivoli. La geometria della molla del dado FSM 31 Clix M si innesta perfettamente all'interno del profilo permettendo così un facile e sicuro aggiustamento in fase di installazione. La sagoma avvolgente dell'angolare MW 31 Clix facilita la corretta installazione dei canali FLS ottimizzando il tempo di installazione.Proprietà Materiale staffa angolare: Acciaio S235JR+CR (materiale n° 1.0037) secondo DIN 1652 Materiale dado a martello: Acciaio S420MC (materiale n° 1.0980) secondo DIN EN 10149-2 Materiale piastra superiore: Acciaio S235JR+CR (materiale n° 1.0037) secondo DIN 1652 Materiale bullone testa esagonale: Acciaio min. 4.6 (DIN EN ISO 898-1) Materiale gabbia di plastica: polipropilene PP, articolo 11400, Colore nero Zincatura: Zincatura a freddo, min. 5 µm, bullone esagonale min. 3 µm secondo DIN EN ISO 4042 Applicazioni: Elemento per realizzare connessioni angolari con i profili FLS. Specifiche tecniche: Per profilo: Tutti gli FLS; Filettatura - A - : M 8; Chiave di serraggio - SW - : 13; Riferimenti: EAN: 4048962265279 Codice fischer: 538666