FISCHER ITALIA - FIS00538663 HK 31 8,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4048962265248
Codice prodotto
FIS00538663
Cod. produttore
00538663
Produttore
FIS
Rosetta sagomata HK 31 Rosetta sagomata HK 31 per profili FLS Vantaggi: La forma ad U della rondella sagomata previene efficacemente la flessione del profilo. La forma della rondella sagomata rende le installazioni passanti nei profilati FLS rapide e semplici.Proprietà Materiale: Acciaio S235 JR+CR (materiale n° 1.0037) secondo DIN EN 1652 Zincatura: Zincato a freddo, min. 5 µm secondo DIN EN ISO 4042 Applicazioni: La rosetta sagomata HK 31 è utilizzata per aumentare la stabilità e la resistenza del fissaggio del profilo alla struttura portante. Specifiche tecniche: Per profilo: Tutti gli FLS; Diametro foro - D - [mm]: 8; ¿ occhiolo - D - [mm]: 5; Larghezza - B - [mm]: relevant; Riferimenti: EAN: 4048962265248 Codice fischer: 538663


