FISCHER ITALIA - FIS00534960 PVB VARIABLER SCHIENENFUSS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
4048962236903
Codice prodotto
FIS00534960
Cod. produttore
00534960
Produttore
FIS
Staffa variabile ad innesto rapido PVB Staffa ad angolo variabile PVB Vantaggi: I fori negli elementi di connessione li rendono compatibili con il dado a innesto rapido PFCN. Collegamento veolce ai profili FUS senza dover forare il binario. Inclinazione variabile da 0 a 180°.Proprietà Materiale:acciaio DD11 secondo DIN EN 10111 Zincatura: zincatura a freddo secondo DIN 50979, min. 8 µm Applicazioni: Realizzazioni di controventi per l'irrigidimento dei telai. Specifiche tecniche: Per profilo: FUS 41; Foro asolato - L x s - [mm]: 12; Dati di prestazione: 5x20; Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,0 mm: 0-180°; Diametro anello di tenuta: 4; Riferimenti: EAN: 4048962236903 Codice fischer: 534960


