FISCHER ITALIA - FIS00521762 KLIMA STRONG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
2 PZ
EAN
8001132030981
Codice prodotto
FIS00521762
Cod. produttore
00521762
Produttore
FIS
Mensola per climatizzatori esterni KLIMA Le mensole per condizionatori esterni Materiali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Vantaggi: Mensole in acciaio zincato e verniciato a polvere. Mensole complete di piedini antivibrazione di rapido inserimento. Viteria inox negli articoli KLIMA STRONG INOX e KLIMA TOP VITI INOX. KLIMA STRONG e KLIMA HEAVY per macchine fuori standard. Mensola KLIMA TOP per avere il massimo della qualità . Disponibili basi antivibranti KLIMA GROUND e KLIMA FOOT per installazioni a pavimento. Applicazioni: Sostegno di unità esterne di condizionamento a parete Sostegno di unità esterne a pavimento Funzionamento: La traversa orizzontale agevola il posizionamento e la regolazione delle mensole. Gamma KLIMA KLIK con sistema di montaggio rapido. Specifiche tecniche: Contenuto: 1 mensola KLIMA STRONG, 4 tasselli in nylon SX 12 BM, 4 viti TE, 4 rosette; Colore: Bianco RAL 9002; Lunghezza braccio - L1 - [mm]: 560; Altezza - L2 - [mm]: 400; Lunghezza traversa - L3 - [mm]: 800; Spessore staffa - s - [mm]: 20/10; Riferimenti: EAN: 8001132030981 Codice fischer: 521762


